曜日別特売
QU7361-8 Tシャツ・兼・七分 セブンユニフォーム 68255608

Tシャツ・兼・七分

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚グレーサイズSS注文コード68255608品番QU7361-8
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

厚手のニットでつくった七分袖のTシャツ。
肩の接ぎ方で動きが自在に。

グレーサイズSS種別シャツ胸囲(cm)92混率(%)綿100肩幅(cm)38袖丈(cm)36.5着丈(cm)63生地度詰天竺性別男女兼用
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
※この商品はSS・Sサイズはレディス対応寸法になっています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68255556
2020-07-21
用途: 接客用
その他業種

丈夫で長持ちします。ただ生地が厚いため、洗濯時に乾きにくいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする