色ロイヤルブルー
股下(cm)78
ウエスト(cm)116〜125
仕様内ポケット、脇ゴム仕様
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別ノータックパンツ
材質ファスナー/エフロン(R)(スライダー/金属)、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)
サイズ6L
シリーズエコワーカー・クール
エコマーク認定認定
混率(%)ポリエステル65、綿35(再生ポリエステル55)
アズワン品番64-9000-42
生地フルペット強燃トロピカル
色番006
グリーン購入法適合
生地性能帯電防止
裾上げ可
エコマーク認定番号17 103 009