セブンユニフォーム
セブンユニフォームの オフィスウェア
セブンユニフォームの トップス オフィスウェア
セブンユニフォームの シャツ・ブラウス オフィスウェア
シャツ・兼・九分
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68255915
品番
QH7358-0
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
S
仕様
裾スリット
種別
シャツ
胸囲(cm)
106
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
44.5
袖丈(cm)
50.5
着丈(cm)
76
生地
ヘアコード
性別
男女兼用