色シルバーグレー
サイズ3L
仕様両脇ポケット、ペン差し付(左袖・左胸)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖ブルゾン
材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー・ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)
シリーズエコワーカー・クール
エコマーク認定認定
胸囲(cm)126
混率(%)ポリエステル65、綿35(再生ポリエステル55)
着丈(cm)72
JIS規格JIS T8118適合
裄丈(cm)88
アズワン品番64-8999-21
生地フルペット強燃トロピカル
色番003
グリーン購入法適合
生地性能帯電防止
名入れ可
エコマーク認定番号17 103 009