曜日別特売
AZ1730 AZ-1730 エコワーカー・クール 長袖サマーブルゾン(春夏用) アイトス 68255966

AZ-1730 エコワーカー・クール 長袖サマーブルゾン(春夏用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷名入れ可3日以内出荷とは
シルバーグレー
サイズ6L
内容量1枚注文コード68255966品番AZ1730
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

Wエコ設計と環境を意識したカラーで企業イメージのアップを!

シルバーグレーサイズ6L仕様両脇ポケット、ペン差し付(左袖・左胸)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ブルゾン材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー・ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)シリーズエコワーカー・クールエコマーク認定認定胸囲(cm)152混率(%)ポリエステル65、綿35(再生ポリエステル55)着丈(cm)76JIS規格JIS T8118適合裄丈(cm)93アズワン品番64-8999-24生地フルペット強燃トロピカル色番003グリーン購入法適合生地性能帯電防止名入れエコマーク認定番号17 103 009
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする