AZ-1730 エコワーカー・クール 長袖サマーブルゾン(春夏用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68255975 品番 AZ1730
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

Wエコ設計と環境を意識したカラーで企業イメージのアップを!

ロイヤルブルー サイズSS 仕様両脇ポケット、ペン差し付(左袖・左胸) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ブルゾン 材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー・ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック) シリーズエコワーカー・クール エコマーク認定認定 胸囲(cm)98 混率(%)ポリエステル65、綿35(再生ポリエステル55) 着丈(cm)60 JIS規格JIS T8118適合 裄丈(cm)76 アズワン品番64-8999-38 生地フルペット強燃トロピカル 色番006 グリーン購入法適合 生地性能帯電防止 名入れ エコマーク認定番号17 103 009
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする