セブンユニフォーム
セブンユニフォームの オフィスウェア
セブンユニフォームの トップス オフィスウェア
セブンユニフォームの シャツ・ブラウス オフィスウェア
シャツ・兼・九分
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68256134
品番
QH7364-8
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
色
グレー
サイズ
3L
仕様
裾スリット
種別
シャツ
胸囲(cm)
127
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
54.5
着丈(cm)
85
生地
ポプリン
性別
男女兼用
ネック(cm)
43.1