セブンユニフォーム
セブンユニフォームの オフィスウェア
セブンユニフォームの トップス オフィスウェア
セブンユニフォームの シャツ・ブラウス オフィスウェア
シャツ・兼・長袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68256222
品番
QH7310-0
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
L
仕様
ペン差しポケット、蝶タイループ、肩ヨークバイヤス使い
種別
シャツ
胸囲(cm)
110
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
59.5
着丈(cm)
80
生地
ブロード
性別
男女兼用
ネック(cm)
40.5