セブンユニフォーム
セブンユニフォームの エプロン
セブンユニフォームの ミドルエプロン
腰下エプロン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68256563
品番
QT7354-0
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ナチュラルテイストでアースカラーの商品。
クラフト感にこだわる職場に。
色
ホワイト
サイズ
フリー
仕様
マチ付ポケット(1)、腰紐綾織テープ仕様、腰紐通しホール付
種別
エプロン
混率(%)
綿100
裾幅(cm)
55
丈(cm)
(スリット) 22
身幅(cm)
104
生地
オックスフォード
ひも長(cm)
80
前中心丈(cm)
58
性別
男女兼用
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。