色ロイヤルブルー
サイズ4L
仕様ラグランスリーブ、ハイテクスリーブ、右胸ポケット(IDハンガー付)、反射パイピング
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖ブルゾン
材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)
シリーズエコワーカーフォレスト
エコマーク認定認定
胸囲(cm)134
混率(%)ポリエステル85(ケミカルリサイクル繊維60)、綿15
着丈(cm)72
裄丈(cm)89
生地エコペット交織ツイル
色番006
グリーン購入法適合
生地性能帯電防止
名入れ可
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造
エコマーク認定番号17103009