腰下エプロン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68256588 品番 QT7354-3
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ナチュラルテイストでアースカラーの商品。
クラフト感にこだわる職場に。

レンガ サイズフリー 仕様マチ付ポケット(1)、腰紐綾織テープ仕様、腰紐通しホール付 種別エプロン 混率(%)綿100 裾幅(cm)55 丈(cm)(スリット) 22 身幅(cm)104 生地オックスフォード ひも長(cm)80 前中心丈(cm)58 性別男女兼用
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする