AZ-1701 エコワーカーフォレスト 長袖ブルゾン(秋冬用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68256702 品番 AZ1701
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ハイテクスポーツウエアの機能性とデザインで、明るく斬新なエコスタイルの提案です。

スカイブルー サイズS 仕様ラグランスリーブ、ハイテクスリーブ、右胸ポケット(IDハンガー付)、反射パイピング その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ブルゾン 材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック) シリーズエコワーカーフォレスト エコマーク認定認定 胸囲(cm)106 混率(%)ポリエステル85(ケミカルリサイクル繊維60)、綿15 着丈(cm)62 裄丈(cm)78 生地エコペット交織ツイル 色番026 グリーン購入法適合 生地性能帯電防止 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造 エコマーク認定番号17103009
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする