セブンユニフォーム
セブンユニフォームの エプロン
セブンユニフォームの 胸当て
胸当エプロン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68256764
品番
QT7356-0
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
綿100%素材をタンブラー加工で洗いざらし風合いに。
紐やポケットもクラフト調です。
色
ホワイト
サイズ
フリー
仕様
ポケット(3)、肩紐・腰紐綾織テープ仕様、腰紐通しホール付
種別
エプロン
混率(%)
綿100
裾幅(cm)
104
身幅(cm)
104
生地
ポプリン
ひも長(cm)
(肩)76、(腰)80
前中心丈(cm)
90
性別
男女兼用
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。