※エプロンのみ

ミドルエプロン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68256807 品番QT7324-0
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ナチュラルホワイト サイズフリー 仕様ポケット(1)、腰紐綾織テープ仕様 種別エプロン 混率(%)綿100 裾幅(cm)53 身幅(cm)53 生地カツラギ ひも長(cm)248 前中心丈(cm)62.5 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする