セブンユニフォーム
セブンユニフォームの エプロン
セブンユニフォームの 胸当て
仕込用エプロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68256834
品番
QT7357-0
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
細布の糊づけした薄手の仕込み用エプロン。
使うたび柔らかな風合いに。
色
ホワイト
サイズ
フリー
種別
エプロン
混率(%)
綿100
裾幅(cm)
51
身幅(cm)
86
生地
細布
ひも長(cm)
91
前中心丈(cm)
98
性別
男女兼用