AZ-1720 エコワーカーフォレスト ワークパンツ(ノータック)(秋冬用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 裾上げ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68256973 品番 AZ1720
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ハイテクスポーツウエアの機能性とデザインで、明るく斬新なエコスタイルの提案です。

シルバーグレー 股下(cm)72 ウエスト(cm)66〜75 仕様脇ポケット(携帯電話用)、脇ゴム仕様、後ろベルト部分シリコンストッパー仕様 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別ノータックパンツ 材質ファスナー/エフロン(R)(スライダー/金属) サイズS シリーズエコワーカーフォレスト エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル85(ケミカルリサイクル繊維60)、綿15 生地エコペット交織ツイル 色番003 グリーン購入法適合 生地性能帯電防止 裾上げ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造 エコマーク認定番号17 103 009
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする