色ロイヤルブルー
股下(cm)72
ウエスト(cm)66〜75
仕様脇ポケット(携帯電話用)、脇ゴム仕様、後ろベルト部分シリコンストッパー仕様
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別ノータックパンツ
材質ファスナー/エフロン(R)(スライダー/金属)
サイズS
シリーズエコワーカーフォレスト
エコマーク認定認定
混率(%)ポリエステル85(ケミカルリサイクル繊維60)、綿15
生地エコペット交織ツイル
色番006
グリーン購入法適合
生地性能帯電防止
裾上げ可
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造
エコマーク認定番号17 103 009