セブンユニフォーム
セブンユニフォームの ワーキングウェア
セブンユニフォームの ボトムス
セブンユニフォームの オールシーズン ボトムス
パンツ・兼
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68257078
品番
QL7363-0
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
ゆとりがあって動きやすくシルエットも美しいクライミング風の万能パンツ。
ウエストはゴム紐仕様で履きやすく内股やヒップはゆとりある活動的パンツです。
色
ホワイト
サイズ
3L
股下(cm)
78
仕様
ウエストゴム・紐入
種別
パンツ
混率(%)
綿100
股上(cm)
29.5
ヒップ(cm)
123
胴囲(cm)
91〜102
生地
オックスフォード
性別
男女兼用
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。