AZ1720 AZ-1720 エコワーカーフォレスト ワークパンツ(ノータック)(秋冬用) アイトス 68257192

AZ-1720 エコワーカーフォレスト ワークパンツ(ノータック)(秋冬用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
ネイビー
サイズ3L
ウエスト(cm)90~99
内容量1本注文コード68257192品番AZ1720
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ハイテクスポーツウエアの機能性とデザインで、明るく斬新なエコスタイルの提案です。

ネイビー股下(cm)78ウエスト(cm)90~99仕様脇ポケット(携帯電話用)、脇ゴム仕様、後ろベルト部分シリコンストッパー仕様その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ノータックパンツ材質ファスナー/エフロン(R)(スライダー/金属)サイズ3Lシリーズエコワーカーフォレストエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル85(ケミカルリサイクル繊維60)、綿15生地エコペット交織ツイル色番008グリーン購入法適合生地性能帯電防止裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造エコマーク認定番号17 103 009
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする