AZ-6564 エコ裏綿 カーゴパンツB(ツータック)(秋冬用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 裾上げ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68257271 品番 AZ6564
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

シャープなデザインと動きやすいスタイルが人気。裏綿素材で快適な着心地を実現。

ベージュ 股下(cm)79 ウエスト(cm)82 仕様氏名片布付 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別ツータックカーゴパンツ 材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)、ポケットファスナー/ビストン(R)(スライダー/金属) シリーズエコ裏綿 エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル90、綿10(再生ポリエステル55) 生地リサイクル裏綿ツイル 色番002 グリーン購入法適合 生地性能帯電防止 裾上げ エコマーク認定番号17 103 009
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする