※エプロンのみ
セブンユニフォーム
セブンユニフォームの エプロン
セブンユニフォームの ロング(ソムリエ)エプロン
腰下エプロン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68257394
品番
ET3498-9
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
フリー
仕様
ポケット(1)、腰紐裏打ち、綾紐テープ仕様
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
裾幅(cm)
48
身幅(cm)
48
生地
先染めデニム
ひも長(cm)
260
前中心丈(cm)
75.5
性別
男女兼用
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。