※イメージ図

シャツ・兼

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68257638 品番 EH3320-8
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

素材感や色合いが、そこはかとなく日本的。
活動的で扱いやすい、和風ユニフォーム進化形。

墨黒 サイズL 仕様裾スリット、SR加工 種別シャツ 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル50、綿50 肩幅(cm)57 袖丈(cm)31 着丈(cm)74 生地すだれ織 性別男女兼用
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする