ハッピーコート・男

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68257857 品番 BC1361-7
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
濃紺縞 サイズL 仕様内ポケット、内組紐、裾スリット 種別ハッピーコート 胸囲(cm)134 混率(%)綿100 着丈(cm)76 裄丈(cm)61 生地土佐紬 性別男性用
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする