AZ-6560 エコ裏綿 長袖ブルゾンB(秋冬用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68258224 品番 AZ6560
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

シャープなデザインと動きやすいスタイルが人気。裏綿素材で快適な着心地を実現。

ベージュ×ブラック サイズL 仕様ドルフィンカット、肘部タック有り、氏名片布付、肩裏(裏地付)、両脇ターンポケット、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖・左胸) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ブルゾン 材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属) シリーズエコ裏綿 エコマーク認定認定 胸囲(cm)118 混率(%)ポリエステル90、綿10(再生ポリエステル55) 肩幅(cm)49 袖丈(cm)58 着丈(cm)67 生地リサイクル裏綿ツイル 色番2 グリーン購入法適合 生地性能帯電防止 名入れ エコマーク認定番号17103009
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68258513
2022-09-26
用途:
ビル管理 設備点検
不動産業

シワになりにくく、動きやすい生地だと好評です。ディープネイビーは落ち着いた色でどなたでも似合う感じがします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする