曜日別特売
AZ6560 AZ-6560 エコ裏綿 長袖ブルゾンB(秋冬用) アイトス 68258382

AZ-6560 エコ裏綿 長袖ブルゾンB(秋冬用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷名入れ可3日以内出荷とは
サイズS
ロイヤルブルー×イエロー
内容量1枚注文コード68258382品番AZ6560
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

シャープなデザインと動きやすいスタイルが人気。裏綿素材で快適な着心地を実現。

ロイヤルブルー×イエローサイズS仕様ドルフィンカット、肘部タック有り、氏名片布付、肩裏(裏地付)、両脇ターンポケット、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖・左胸)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ブルゾン材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)シリーズエコ裏綿エコマーク認定認定胸囲(cm)110混率(%)ポリエステル90、綿10(再生ポリエステル55)肩幅(cm)46袖丈(cm)53.5着丈(cm)62生地リサイクル裏綿ツイル色番6グリーン購入法適合生地性能帯電防止名入れエコマーク認定番号17103009
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68258513
2022-09-26
用途: ビル管理 設備点検
不動産業

シワになりにくく、動きやすい生地だと好評です。ディープネイビーは落ち着いた色でどなたでも似合う感じがします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする