色ブラック×シルバーグレー
サイズ3L
仕様ドルフィンカット、肘部タック有り、氏名片布付、肩裏(裏地付)、両脇ターンポケット、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖・左胸)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖ブルゾン
材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)
シリーズエコ裏綿
エコマーク認定認定
胸囲(cm)126
混率(%)ポリエステル90、綿10(再生ポリエステル55)
肩幅(cm)53
袖丈(cm)60
着丈(cm)73
生地リサイクル裏綿ツイル
色番10
グリーン購入法適合
生地性能帯電防止
名入れ可
エコマーク認定番号17103009