※エプロンのみ
セブンユニフォーム
セブンユニフォームの エプロン
セブンユニフォームの ロング(ソムリエ)エプロン
ロングエプロン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68258995
品番
ET3476-1
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
色が豊富でプライスも手頃。
多彩な小物も充実した和風ユニフォームの大定番。
色
藍
サイズ
フリー
仕様
ポケット(1)
種別
エプロン
混率(%)
綿49、ポリエステル33、麻18
裾幅(cm)
78
身幅(cm)
105
生地
ライトキャンバス
ひも長(cm)
275
前中心丈(cm)
88
性別
男女兼用
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。