セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 服飾小物
セブンユニフォームの ネクタイ・スカーフ
替衿
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68259074
品番
EY3510-0
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色が豊富でプライスも手頃。
多彩な小物も充実した和風ユニフォームの大定番。
色
白
サイズ
M
仕様
取り付け用ボタンホールあり
種別
替衿
混率(%)
綿70、ポリエステル30
適合品番
EA3061
適合サイズ
M・L
生地
三河木綿
性別
男女兼用