セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 服飾小物
セブンユニフォームの ネクタイ・スカーフ
替衿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
L
注文コード
68259117
品番
EY3514-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
色が豊富でプライスも手頃。
多彩な小物も充実した和風ユニフォームの大定番。
色
オレンジ
サイズ
L
仕様
取り付け用ボタンホールあり
種別
替衿
混率(%)
綿100
適合品番
EA3061
適合サイズ
LL・3L
生地
平織
性別
男女兼用
注意
※この商品は多少色落ちすることがあります。漂白剤の使用はお避けください。