セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 服飾小物
セブンユニフォームの ネクタイ・スカーフ
替衿
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68259126
品番
EY3514-4
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
色が豊富でプライスも手頃。
多彩な小物も充実した和風ユニフォームの大定番。
色
抹茶
サイズ
S
仕様
取り付け用ボタンホールあり
種別
替衿
混率(%)
綿100
適合品番
EA3061
適合サイズ
SS・S
生地
平織
性別
男女兼用
注意
※この商品は多少色落ちすることがあります。漂白剤の使用はお避けください。