セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 飲食業向け
セブンユニフォームの 和風シャツ(作務衣・甚平)
作務衣上衣・兼
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68259424
品番
BC1360-1
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
色
藍
サイズ
S
仕様
内ポケット、内紐付、裾スリット
種別
作務衣(上衣)
胸囲(cm)
114
混率(%)
綿70、ポリエステル30
着丈(cm)
70
裄丈(cm)
58
生地
三河木綿
性別
男女兼用
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。