作務衣上衣・兼

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68259442 品番 BC1360-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
サイズL 仕様内ポケット、内紐付、裾スリット 種別作務衣(上衣) 胸囲(cm)134 混率(%)綿70、ポリエステル30 着丈(cm)76 裄丈(cm)62 生地三河木綿 性別男女兼用
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする