セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 飲食業向け
セブンユニフォームの 和風パンツ
パンツ・兼
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68259582
品番
EL3395-9
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
S
股下(cm)
70
仕様
ウエストゴム、紐入
種別
パンツ
混率(%)
綿70、ポリエステル30
股上(cm)
27.5
ヒップ(cm)
110
対象
男女兼用
胴囲(cm)
62〜70
生地
三河木綿
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。