セブンユニフォーム
セブンユニフォームの エプロン
セブンユニフォームの ロング(ソムリエ)エプロン
リバーシブルエプロン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68259722
品番
ET3478-1
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
色
藍ストライプ×朱
サイズ
フリー
仕様
リバーシブル、前面・裏面/ポケット(1)
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
裾幅(cm)
68
身幅(cm)
68
生地
先染め平織
ひも長(cm)
250
前中心丈(cm)
72
性別
男女兼用