AZ-6550 エコ裏綿 長袖ブルゾンA(秋冬用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1枚 ベージュ×レッド サイズ3L 注文コード68261374 品番AZ6550
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は色・サイズなど45種類から選べます 他の種類を見る

シャープなデザインと動きやすいスタイルが人気。裏綿素材で快適な着心地を実現。

ベージュ×レッド サイズ3L 仕様ドルフィンカット、ノーフォーク、肘部タック有り、氏名片布付、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖・左胸) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ブルゾン 材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー・ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属) シリーズエコ裏綿 エコマーク認定認定 胸囲(cm)126 混率(%)ポリエステル90、綿10(再生ポリエステル55) 肩幅(cm)53 袖丈(cm)60 着丈(cm)73 生地リサイクル裏綿ツイル 色番2 グリーン購入法適合 生地性能帯電防止 名入れ エコマーク認定番号17103009
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする