セブンユニフォーム
セブンユニフォームの オフィスウェア
セブンユニフォームの トップス オフィスウェア
セブンユニフォームの シャツ・ブラウス オフィスウェア
葛城コート・男・長袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68261418
品番
AA0310-6
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
M
仕様
内ポケット、袖口ゴム仕様(オリジナル耐熱ゴム)
種別
コート
胸囲(cm)
108
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
76
生地
カツラギ
性別
男女兼用