セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 飲食業向け
セブンユニフォームの 調理衣
ハッピーコート・男
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68261716
品番
BC1351-1
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
色
白×紺
サイズ
LL
仕様
内ポケット,ボタン留
種別
ハッピーコート
胸囲(cm)
114
混率(%)
ポリエステル65、綿35
着丈(cm)
75
裄丈(cm)
65.5
生地
タッサー
性別
男性用