抗菌コート・男・長袖

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズS 生地ブロード 注文コード68261734 品番AA0310-4
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品はサイズ・生地など14種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト サイズS 胸囲(cm)103 肩幅(cm)45 袖丈(cm)55.5 着丈(cm)74 仕様内ポケット、袖口ゴム仕様(オリジナル耐熱ゴム)、抗菌・防臭 種別コート 混率(%)ポリエステル65、綿35 生地ブロード 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする