セブンユニフォーム
セブンユニフォームの シャツ・インナー
セブンユニフォームの 半袖 シャツ・インナー
セブンユニフォームの Tシャツ 半袖
抗菌コート・男・半袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68261935
品番
AA0312-8
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
5L
仕様
内ポケット、抗菌・防臭
種別
コート
胸囲(cm)
133
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
24.5
着丈(cm)
80
生地
ブロード
性別
男性用