セブンユニフォーム
セブンユニフォームの オフィスウェア
セブンユニフォームの トップス オフィスウェア
セブンユニフォームの シャツ・ブラウス オフィスウェア
抗菌コート・女・長袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68262093
品番
AA0335-4
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
17
仕様
袖口ゴム仕様(オリジナル耐熱ゴム)、後アクションプリーツ、抗菌・防臭
種別
コート
胸囲(cm)
122
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
72
生地
ブロード
性別
女性用