セブンユニフォーム
抗菌コート・女・半袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
13
7
9
11
13
15
17
19
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68262145
品番
AA0337-8
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
13
仕様
後アクションプリーツ、抗菌・防臭
種別
コート
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル65/綿35
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
72
生地
ブロード
性別
女性用