セブンユニフォーム
セブンユニフォームの オフィスウェア
セブンユニフォームの トップス オフィスウェア
セブンユニフォームの シャツ・ブラウス オフィスウェア
抗菌コート・男・長袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68262258
品番
AA0311-8
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
S
仕様
内ポケット、袖口ゴム仕様(オリジナル耐熱ゴム)、抗菌・防臭
種別
コート
胸囲(cm)
103
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
55.5
着丈(cm)
74
生地
ブロード
性別
男性用