抗菌コート・男・七分

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68262398 品番 AA0321-8
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
ホワイト サイズM 仕様抗菌・防臭 種別コート 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)46 袖丈(cm)40 着丈(cm)76 生地ブロード 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする