セブンユニフォーム
抗菌コート・男・半袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68262486
品番
AA0322-8
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
LL
仕様
抗菌・防臭
種別
コート
胸囲(cm)
118
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
80
生地
ブロード
性別
男性用