曜日別特売
AZ6303 AZ-6303 エコ裏綿ニューワーク レディースシャーリングパンツ(ツータック)(年間用) アイトス 68262564

AZ-6303 エコ裏綿ニューワーク レディースシャーリングパンツ(ツータック)(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
アースグレー
ウエスト(cm)77~83
サイズ3L
内容量1本注文コード68262564品番AZ6303
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

企業の環境問題対策に対応する商品。

アースグレー股下(cm)70ウエスト(cm)77~83仕様脇ゴム仕様その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ツータックシャーリングパンツ材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/エフロン(R)(スライダー/金属)サイズ3Lシリーズエコ裏綿ニューワークエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル90、綿10(再生ポリエステル55)アズワン品番64-4937-47生地エコ裏綿色番003グリーン購入法適合生地性能帯電防止裾上げ性別女性用エコマーク認定番号17 103 009
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする