抗菌コート・女・長袖

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68262766 品番 AA0740-8
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ホワイト サイズ11 仕様袖口ゴム仕様(オリジナル耐熱ゴム)、抗菌・防臭 種別コート 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)43 袖丈(cm)55.5 着丈(cm)68 生地ブロード 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする