セブンユニフォーム
抗菌コート・女・半袖
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
サイズ
15
7
9
11
13
15
17
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68262845
品番
AA0747-8
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
15
仕様
抗菌・防臭
種別
コート
胸囲(cm)
117
混率(%)
ポリエステル65/綿35
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
23.5
着丈(cm)
72
生地
ブロード
性別
女性用