抗菌コート・女・長袖

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68262976 品番 BA1001-8
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
ホワイト×ブルー サイズ17 仕様袖口ゴム仕様(オリジナル耐熱ゴム)、抗菌・防臭 種別コート 胸囲(cm)122 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)46 袖丈(cm)55.5 着丈(cm)72 生地ブロード 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする