TLコート・男・長袖

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68263107 品番 AA0800-0
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

高耐久性形状安定ユニフォーム

ホワイト サイズS 仕様内ポケット、袖口ゴム仕様、SR加工、吸水・速乾、形態安定 種別コート 胸囲(cm)103 混率(%)ポリエステル90、綿10 肩幅(cm)45 袖丈(cm)55.5 着丈(cm)74 生地タッサー 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする