セブンユニフォーム
セブンユニフォームの オフィスウェア
セブンユニフォームの トップス オフィスウェア
セブンユニフォームの シャツ・ブラウス オフィスウェア
TLコート・男・長袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68263125
品番
AA0800-0
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
高耐久性形状安定ユニフォーム
色
ホワイト
サイズ
L
仕様
内ポケット、袖口ゴム仕様、SR加工、吸水・速乾、形態安定
種別
コート
胸囲(cm)
113
混率(%)
ポリエステル90、綿10
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
58.5
着丈(cm)
76
生地
タッサー
性別
男性用